Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AEOBW5400A3NJ KONDENSATOR, 40æF, 900V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664822
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AEOBW5400A3NJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 428 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 40 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 35 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.004 ohm
  • Produktpalette: C4AE Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 11 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 18 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 900 V
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 900v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AEOBW5400A3NJ, 2664822, 266-4822
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    69
    € 5,90*
    ab € 11,63*
    € 14,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,52*
    € 22,06*
    1
    € 8,95*
    ab € 15,59*
    € 26,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 23 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 69 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 115 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 253 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 506 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C4AQQBW5400A3NJ
    ab € 6,22*
    Ähnlich
    Vishay
    MKP1848640094Y5
    ab € 14,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.