Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 17028T KOFFER, POLYPROPYLEN, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663568
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     17028T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Boxen
Koffer
Lagerung
Produktpalette: Advanced
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • Außenbreite - Zoll: 11.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.44 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 76 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.99 Zoll
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außenbreite - metrisch: 280 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Außentiefe - metrisch: 240 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    17028.207
    ab € 5,36*
    Zubehör
    Multicomp
    17028.207.SPU
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Multicomp
    17028T.000.GPB
    ab € 8,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.