Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CAY10-000J4LF WIDERSTAND, ISOL., 0R , 5%, 25V, 0804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663510
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY10-000J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Null-Ohm-Netzwerkwiderstände
Passive
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Produktpalette: CAY10 Series
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Nennstrom: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0804 [Metrisch 2010]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BOURNS, CAY10-000J4LF, 2663510, 266-3510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00688*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04418*
    € 0,05257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02029*
    € 0,02415
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01279*
    € 0,01522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01261*
    € 0,01501
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01216*
    € 0,01447
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01072*
    € 0,01276
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00989*
    € 0,01177
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00936*
    € 0,01114
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00896*
    € 0,01066
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00688*
    € 0,00819
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005575
    ab € 0,00653*
    Ähnlich
    Panasonic
    EXB28VR000X
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    Panasonic
    EXB28VR000X
    ab € 0,022*
    Ähnlich
    Yageo
    YC124-JR-070RL
    ab € 0,00547*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.