Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER0PLD AC/DC-WANDLER, FLYBACK, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630948
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER0PLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Maximale Nennleistung: 7 W
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER0PLD, 2630948, 263-0948
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,54*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISA174V1
    ab € 39,93*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISA179V1
    ab € 17,98*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISA180V1
    ab € 39,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.