Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C21434-24LTXIT PSOC, 8BIT, PSOC1, 24MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630717
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C21434-24LTXIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C21x34 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Prozessorarchitektur: M8C
  • CPU-Geschwindigkeit: 24 MHz
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: CY8C21x34
  • MPU-Familie: PSoC 1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, MPSoCs, RFSoCs, SoCs, INFINEON, CY8C21434-24LTXIT, 2630717, 263-0717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,48*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.