Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY T4113002081-000 SENSORSTECKER, M12, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627764
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4113002081-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder T411, Serie T411 Steckverbinder, T411-Rundsteckverbinder, T411-Steckverbinder, sensorsteckverbinder 8 pol m12 buchse, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Sensorkomponenten, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, T4113002081-000, 2627764, 262-7764
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 8,64*
    € 10,75*
    1 Tag
    583
    1
    € 5,95*
    ab € 7,75*
    € 11,96*
    Lager 139
    55
    1
    € 14,99*
    ab € 6,58*
    € 12,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,47*
    € 15,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4133012081-000
    ab € 8,36*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4171120008-001
    ab € 9,69*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4171320008-001
    ab € 8,92*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4141012081-000
    ab € 9,17*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4131012081-000
    ab € 8,30*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4112002081-000
    ab € 7,24*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4112001081-000
    ab € 6,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.