Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 38S182C INDUKTIVITÄT 1.8UH 14A 20% UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627665
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     38S182C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 1,8µh
RMS-Strom Irms: 9 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1.8 µH
  • Produktpalette: 3800
  • Sättigungsstrom (Isat): 14 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0068 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10.4 mm
  • Produkthöhe: 5.6 mm
  • Produktlänge: 10.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA POWER SOLUTIONS, 38S182C, 2627665, 262-7665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,897*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 650 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 3250 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.