Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-214-005-415 NETZTEIL, AC-DC, 15V, 0.138A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627170
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-214-005-415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 138 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 19.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 32.5 mm
  • Tiefe: 27.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 138 mA
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 15 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, VIGORTRONIX, VTX-214-005-415, 2627170, 262-7170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 17,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vigortronix
    VTX-214-PCB1
    € 17,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.