Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRU8045A-4R7Y INDUKTIVITÄT, 4.7UH, 4.6A, 30%, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616965
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU8045A-4R7Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 4.6 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SRU8045A
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0275 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRU8045A-4R7Y, 2616965, 261-6965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,40*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.