Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt, Micro-Fit 3.0 43031, Stiftkontakt, Crimpanschluss, 26 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616834
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43031
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43020, 43640 &, Micro-Fit BMI 44300, 46625 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43031-0004, 2616834, 261-6834
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0745*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1762*
    € 0,20968
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1611*
    € 0,19171
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1591*
    € 0,18933
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1339*
    € 0,15934
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1244*
    € 0,14804
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,0984*
    € 0,1171
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    11-03-0043
    ab € 17,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.