Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMM02040C3901FB300 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT 3K9 1% 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616656
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C3901FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: SMM0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, SMM02040C3901FB300, 2616656, 261-6656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0373*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1771*
    € 0,21075
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV3901
    ab € 0,148*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV3901
    ab € 0,0105*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX3K9
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX3K9
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E3901BB100
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C3901FB300
    ab € 0,0128*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C3901FB300
    ab € 0,0311*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.