Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105164-0001 USB 2.0-BUCHSE, MICRO-USB TYP B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612469
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105164-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 105164
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 105164-0001, 2612469, 261-2469
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1300
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    Lager 139
    1300
    1300
    Frei Haus
    ab € 0,398*
    € 0,55*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,48*
    € 0,89*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,50*
    € 1,49*
    2 Tage
    456
    3
    € 5,95*
    ab € 0,7637*
    € 1,555*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1300 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 13000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 26000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
    Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 715,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    10104110-0001LF
    ab € 0,457*
    Ähnlich
    Amphenol
    10103592-0001LF
    ab € 0,339*
    Ähnlich
    Amphenol
    10103594-0001LF
    ab € 0,33*
    Ähnlich
    Amphenol
    10118194-0001LF
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Amphenol
    10118192-0001LF
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Global Connector Technology
    USB3065-30-00-A
    ab € 0,305*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.