Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Power, 3 mm, 1 Reihe(n), 4 Kontakt(e), Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612454
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43650-0412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43650
  • Kontaktmaterial: Messinglegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Power
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex leiterplattenbuchsen, Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 43650-0412, 2612454, 261-2454
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    640
    320
    Frei Haus
    ab € 1,37*
    € 1,81*
    2240
    Frei Haus
    ab € 1,56*
    € 1,93*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,11*
    € 2,21*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,16*
    € 3,06*
    2 Tage
    2240
    1
    Frei Haus
    ab € 2,36*
    € 3,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 320 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 6400 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
    Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 579,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    436450400
    ab € 0,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.