Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50147-8000 STIFTKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612418
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50147-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Mizu-P25 50147
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihe Mizu-P25 52266 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50147-8000, 2612418, 261-2418
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12000
    12000
    Frei Haus
    ab € 0,0457*
    € 0,0611*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0406*
    € 0,0666*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0519*
    € 0,1258*
    2 Tage
    2146
    100
    € 5,95*
    ab € 0,0858*
    € 0,1528*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,123*
    € 0,188*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 733,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    63813-2700
    ab € 18,73*
    Zubehör
    Molex
    63811-8600
    ab € 330,84*
    Zubehör
    Molex
    52266-0211
    ab € 0,82*
    Zubehör
    Molex
    52266-0311
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.