Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS RBFJR0200FL STROMMESSWIDERSTAND, 0R02, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611758
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     RBFJR0200FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
SMD Widerstand
Strommesswiderstand
smd widerstand 1w
Widerstand: 0.02 ohm
  • Nennleistung: 1 W
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 25ppm/ᄚC
  • Widerstandselement: Metallfolie
  • Bauform - Widerstand: SMD
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Produktpalette: RBF Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallbandwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, ALPHA ELECTRONICS, RBFJR0200FL, 2611758, 261-1758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,94*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.