Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS RBFCR2000DL STROMMESSWIDERSTAND, 0R2, 0.5%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611755
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     RBFCR2000DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand
Produktpalette: RBF Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 10ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 1.05 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 0.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, ALPHA ELECTRONICS, RBFCR2000DL, 2611755, 261-1755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,60*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.