Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS MU10K00/10K00BA WIDERST.NETZW. PRÄZ. 2WDST. 10K /10K SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611708
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     MU10K00/10K00BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Anzahl der Elemente: 2 Element(e)
  • Widerstand, R1: 10 kohm
  • Widerstand, R2: 10 kohm
  • Produktpalette: MU
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Absolute Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Netzwerkelement: Spannungsteiler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 50 mW
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Absoluter TCR: ± 5ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Präzisionswiderstandsnetzwerke, ALPHA ELECTRONICS, MU10K00/10K00BA, 2611708, 261-1708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.