Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS MPP2K5000A WIDERSTAND, 2K5, 0.05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611680
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     MPP2K5000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: MPP Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 2.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPHA ELECTRONICS, MPP2K5000A, 2611680, 261-1680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.