Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS MCY350R00T WIDERSTAND, 350R, 0.01%, 300MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611667
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     MCY350R00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MC
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2.5ppm/°C
  • Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 2.3 mm
  • Produktlänge: 7.9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 350 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.