Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS HCZ500R00T WIDERSTAND, 500R, 0.01%, 300MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611656
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HCZ500R00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: HC
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 1ppm/°C
  • Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produktlänge: 10.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 500 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,34*
    € 72,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 50,27*
    € 59,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,12*
    € 56,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,06*
    € 52,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,86*
    € 42,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.