Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS HCZ120K00T WIDERSTAND, 120K, 0.01%, 300MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611650
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HCZ120K00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: HC
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 1ppm/°C
  • Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produktlänge: 10.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 120 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,24*
    € 132,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,08*
    € 114,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 92,44*
    € 110,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,55*
    € 101,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,16*
    € 90,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,99*
    € 83,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,31*
    € 78,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,87*
    € 76,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,63*
    € 67,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.