Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS HCX10R000B WIDERSTAND, 10R, 0.10%, 300MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611643
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     HCX10R000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: HC
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 300 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produktlänge: 10.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,31*
    € 27,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.