Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS FLAY1K0000A WIDERSTAND, 1K, 0.05%, 125MW, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611624
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     FLAY1K0000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: FLA
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2.5ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 2.2 mm
  • Produktlänge: 5.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.