| |
|
| Artikel-Nr.: 139-261099 Herst.-Nr.: NC7MD-L-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermontage: Panelmontage Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte Steckverbindermaterial: Metallgehäuse Produktpalette: DL Ausführung: Stecker SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, XLR Steckverbinder, gerätestecker 7 polig, gerätestecker, xlr steckverbinder neutrik, Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, NEUTRIK, NC7MD-L-1, 261099, 261-099 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,01* | € 19,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 11,09* | € 20,56* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,98* | € 21,31* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 14,11* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|