Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SAC57D54HCVMO MCU, 32BIT, 320/160/80MHZ, MAPBGA-516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2610509
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SAC57D54HCVMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: MAC5X Family MAC57Dxx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 516 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, I2S, LIN, SPI
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-A5, ARM Cortex-M0, ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 4 MB
  • RAM-Speichergröße: 2.3 MB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MAC5X
  • MCU-Baureihe: MAC57Dxx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 320 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, SAC57D54HCVMO, 2610509, 261-0509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,56*
    € 80,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,44*
    € 77,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,77*
    € 66,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,66*
    € 55,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,14*
    € 45,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MAC57D5MB
    ab € 519,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.