Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCIB-14 SCHNITTSTELLENBOARD, HDMI ZU LVDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2606863
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCIB-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
-module
Embedded-Development
Embedded-Tochterplatinen
Entwicklungsboards
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: TFT-Anzeigen von Midas &, Einplatinencomputer Raspberry Pi
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Schnittstellenboard MCIB-14
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,13*
    € 120,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,87*
    € 117,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,24*
    € 99,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,58*
    € 87,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,04*
    € 84,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,83*
    € 74,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCIB-16-LVDS-CABLE
    ab € 24,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.