Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RFUH10TF6SFHC9 GLEICHR. AUTO KURZE ERH 10A 600V TO220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581617
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFUH10TF6SFHC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Erholzeit
Gleichrichter
Gleichrichterdioden
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 60 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.8 V
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-220AC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,578*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC33268
    ab € 1,68*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33292
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.