Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RFUH10NS6SFHTL GLEICHR. AUTO KURZE ERH 10A 600V TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581616
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFUH10NS6SFHTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Erholzeit
Gleichrichter
Gleichrichterdioden
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 60 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.8 V
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,441*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,445*
    € 1,71955
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D2 PAK
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.