Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECWFE2W335K KONDENSATOR, 3.3æF, 450V, 10%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581175
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2W335K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: ECWFE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 17 mm
  • Produktlänge: 26 mm
  • Spannung (AC): 84 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 450v, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECWFE2W335K, 2581175, 258-1175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,45*
    € 0,57*
    Lager 139
    400
    1
    € 14,99*
    ab € 0,443*
    € 1,455*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.