Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9HVA0812P1G001 AXIALLÜFTER, 80MM, 12VDC, 132CFM, 73DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580525
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9HVA0812P1G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 3.5 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 73 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.75 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 132 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 16100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 42 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9HVA0812P1G001, 2580525, 258-0525
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 46,47*
    € 79,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 63,02*
    € 104,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,84*
    € 124,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,52*
    € 122,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,01*
    € 92,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,16*
    € 90,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,68*
    € 88,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,02*
    € 74,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.