Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY CIRHSE06T1811SCNF80M32V0 RUNDSTECKER, 18-11, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579916
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CIRHSE06T1811SCNF80M32V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Einsatzanordnung: 18-11
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: CIRH Series
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Zink-Cobalt, schwarz
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMP - TE CONNECTIVITY, CIRHSE06T1811SCNF80M32V0, 2579916, 257-9916
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 38,42*
    € 45,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 31,53*
    € 70,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,43*
    € 83,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,67*
    € 81,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,37*
    € 69,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,93*
    € 55,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,52*
    € 51,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,02*
    € 46,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,02*
    € 42,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,30*
    € 42,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    CIRH03T1811PCNF80M32V0
    ab € 19,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.