Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY CIRHSE06T1811PCNF80M32V0 RUNDSTECKER, 18-11, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579915
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CIRHSE06T1811PCNF80M32V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Einsatzanordnung: 18-11
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: CIRH Series
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Zink-Cobalt, schwarz
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpstift - Ohne Kontakte
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMP - TE CONNECTIVITY, CIRHSE06T1811PCNF80M32V0, 2579915, 257-9915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,44*
    € 51,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,15*
    € 39,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    CIRH03T1811SCNF80M32V0
    ab € 24,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.