Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 1267 FLACHSTECKER, LEITERPLATTE, 1.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579831
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1267
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 1.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.51mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, flachkabelschuh, Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, KEYSTONE, 1267, 2579831, 257-9831
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7415
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0525*
    € 0,1399*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,133*
    € 0,211*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0871*
    € 0,2859*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1399*
    € 0,16648
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,99* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    62395-1
    ab € 0,05388*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.