Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY T1320060125-000 GEHÄUSE, 1 HEBEL, EINF. OBEN, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579685
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1320060125-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseoberteile
Gehäuseunterteile
Industriesteckverbinder
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung oben
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Einsätze der Baureihen HDD &, HEEE von AMP
  • Produktpalette: H6B
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T1500063000-000
    ab € 5,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.