Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS182310 WÄRMELEITFOLIE, PGS, 100UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577470
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS182310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
panasonic wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 700 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYG
  • Außenbreite: 180 mm
  • Dicke: 100 µm
  • Außenlänge: 230 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wärmeleitende auflage, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS182310, 2577470, 257-7470
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 39,86*
    € 65,66*
    10
    € 5,90*
    ab € 38,65*
    € 66,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,66*
    € 78,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,33*
    € 76,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,39*
    € 70,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,82*
    € 67,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,76*
    € 56,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,86*
    € 47,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.