Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGS121810 WÄRMELEITFOLIE, PGS, 100UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577469
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS121810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 700 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYG
  • Außenbreite: 115 mm
  • Dicke: 100 µm
  • Außenlänge: 180 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGS121810, 2577469, 257-7469
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,76*
    € 40,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.