Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IR4321MTRPBF VERSTÄRKER 1 KAN., CLASS-D, 90W, PQFN-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577201
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR4321MTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: MERUS
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 22 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: D
  • IC-Gehäuse / Bauform: PQFN
  • Versorgungsspannung: 10V bis 15V
  • Audioverstärker: D
  • Ausgang: Mono
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 135W x 1 bei 2 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Bauform - Verstärker: PQFN
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 90 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, INFINEON, IR4321MTRPBF, 2577201, 257-7201
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,72*
    € 2,17*
    Lager 139
    8000
    1
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 3,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.