Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE TAPES AT175 YELLOW 50M X 50MM GEWEBEKLEBEBAND, 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576381
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT175 YELLOW 50M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewebe-Band
Banddicke, gesamt: 9.1mil (0.23mm)
  • Produktpalette: AT175
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Gewebeklebeband, mehrfach beschichtet
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebe-klebeband 50mmx50m gelb, dichtband, dichtband 50mm, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT175 YELLOW 50M X 50MM, 2576381, 257-6381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    GFAYELL
    ab € 5,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.