Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGRAND PASS & SEYMOUR L620P NETZSTECKVERB. 20A 250VAC PA SCHW./WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576169
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L620P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Netzanschluss
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz, Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 20 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: LEGRAND PASS & SEYMOUR, L620P, 2576169, 257-6169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,52*
    € 49,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,05*
    € 47,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,68*
    € 44,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hubbell
    HBL2321
    ab € 31,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.