Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 02-06-7103. BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576104
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-06-7103.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Standard .062 Zoll 1779
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Standard .062 Zoll von Molex
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 02-06-7103., 2576104, 257-6104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,095*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4412*
    € 0,52503
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2647*
    € 0,31499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1706*
    € 0,20301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1414*
    € 0,16827
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    11-03-0002
    ab € 18,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.