Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D226K035ATE125 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576004
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D226K035ATE125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.125 ohm
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.95 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D226K035ATE125, 2576004, 257-6004
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,83*
    € 1,05*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 1,32*
    Lager 139
    1035
    1
    € 14,99*
    ab € 0,986*
    € 2,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD226K035R0125
    ab € 1,07*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD226K035R0125
    ab € 1,32*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE226K035R0125
    ab € 2,10*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035D2TE3
    ab € 0,739*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035E2TE3
    ab € 0,685*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D226K035C0300
    ab € 0,786*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3E226K035C0300
    ab € 0,675*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D226K035C0300
    ab € 0,526*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.