Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, HF-Schalter, SP6T, 100MHz bis 2.7GHz, 2.5V bis 5.5V, TSNP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565698
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS16MN14E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Schalter
ICs
Frequenz, max.: 2.7 GHz
  • Bauform - HF-IC: TSNP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenz, min.: 100 MHz
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: INFINEON, BGS16MN14E6327XTSA1, 2565698, 256-5698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,296*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.