Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09801130400 ENET-MODUL DIN-SCHIENE, RJ45, US4, 4PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564875
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09801130400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Industrie-Switch
Kontakteinsätze
industrie-switch 4 port
Produktpalette: Han-Modular Series
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 4 Anschlüsse
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ethernet-Switch-Typ: Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrie switch, harting han-modular, Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, HARTING, 09801130400, 2564875, 256-4875
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 216,9397*
    € 269,0597*
    Frei Haus
    ab € 250,88*
    € 309,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 321,98*
    € 383,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 383,75*
    € 456,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 371,83*
    € 442,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 343,55*
    € 408,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 335,00*
    € 398,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 321,98*
    € 383,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 45 115 1100
    ab € 18,46676*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.