Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) FH12-10S-0.5SVA(54) STECKVERBINDER FFC/FPC ZIF 10POS 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564786
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12-10S-0.5SVA(54)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FH12
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 10 pol, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), FH12-10S-0.5SVA(54), 2564786, 256-4786
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,476*
    € 0,656*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 656,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687610050002
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687610100002
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687710152002
    ab € 2,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.