Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SPM3012T-1R5M-LR INDUKTIVITÄT 1.5UH 2.9A 20% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563994
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SPM3012T-1R5M-LR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
RMS-Strom Irms: 2.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: SPM-LR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0814 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SPM3012T-1R5M-LR, 2563994, 256-3994
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    760
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,453*
    € 1,337*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,78*
    € 2,07*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,57*
    € 2,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,277*
    € 1,51963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,685* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP1212BZER1R5M11
    ab € 0,464*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.