Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-2720 TISCHNETZTEIL 1 KANAL 60V 3A PROGR.BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563989
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-2720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 220 V
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 180 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK, US
  • Versorgungsspannung, min.: 110 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tenma labornetzteil, labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, TENMA, 72-2720, 2563989, 256-3989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 124,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,34*
    € 186,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,86*
    € 183,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,03*
    € 174,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,11*
    € 165,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,92*
    € 148,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CIH29890
    ab € 19,45*
    Zubehör
    Tenma
    76-1400
    ab € 8,56*
    Zubehör
    Tenma
    76-114
    ab € 3,71*
    Zubehör
    Tenma
    76-018
    ab € 7,48*
    Zubehör
    Tenma
    76-021
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.