Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-2700 TISCHNETZTEIL 1 KANAL 60V 3A EINSTELLB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563984
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Ausgangsspannung, max.: 60 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 180 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 110 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tenma labornetzteil, labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, TENMA, 72-2700, 2563984, 256-3984
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 109,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,05*
    € 165,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,46*
    € 163,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,21*
    € 156,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,52*
    € 149,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,32*
    € 130,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CIH29890
    ab € 19,40*
    Zubehör
    Tenma
    76-1400
    ab € 8,57*
    Zubehör
    Tenma
    76-114
    ab € 3,69*
    Zubehör
    Tenma
    76-018
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Tenma
    76-021
    ab € 8,63*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,21*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.