Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-2685 TISCHNETZTEIL 1 KANAL 30V 3A EINSTELLB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563981
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-2685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 90 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK, US
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tenma labornetzteil, labornetzgerät, tischnetzgerät 90w, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, TENMA, 72-2685, 2563981, 256-3981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 75,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,84*
    € 116,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,68*
    € 115,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,66*
    € 109,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,21*
    € 103,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,81*
    € 90,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CIH29890
    ab € 19,38*
    Zubehör
    Tenma
    76-1400
    ab € 8,51*
    Zubehör
    Tenma
    76-114
    ab € 3,72*
    Zubehör
    Tenma
    76-018
    ab € 7,54*
    Zubehör
    Tenma
    76-021
    ab € 8,59*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 6,24*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.