Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP81243MNTXG DC/DC-REGLER BUCK, 1.4MHZ, 5.25V, QFN-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563912
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP81243MNTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Pins: 52 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 100 %
  • Schaltfrequenz: 1.4 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Controller-IC: QFN
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,18*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229986
    € 39,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.