Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Micro-USB Typ B, USB 2.0, Buchse, 5 -polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2554946
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     ZX62R-B-5P(30)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: ZX
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, HIROSE(HRS), ZX62R-B-5P(30), 2554946, 255-4946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,47*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.